BLAKLADER ソフトシェルジャケット4749-2513

BLAKLADER ソフトシェルジャケット4749-2513 - bigborn(ビッグボーン)BLAKLADER ソフトシェルジャケット4749-2513 - bigborn(ビッグボーン)BLAKLADER ソフトシェルジャケット4749-2513 - bigborn(ビッグボーン)BLAKLADER ソフトシェルジャケット4749-2513 - bigborn(ビッグボーン)BLAKLADER ソフトシェルジャケット4749-2513 - bigborn(ビッグボーン)BLAKLADER ソフトシェルジャケット4749-2513 - bigborn(ビッグボーン)BLAKLADER ソフトシェルジャケット4749-2513 - bigborn(ビッグボーン)BLAKLADER ソフトシェルジャケット4749-2513 - bigborn(ビッグボーン)

北欧ワークウェアBLAKLADERブランドの高機能ソフトシェルジャケット。
高機能防水性・撥水素材にバイカラーのユーロスタイルモデル。

機能防風、撥水・防水種別ジャケット混率(%)ポリエステル92、ポリウレタン8(3層ソフトシェル/裏フリース)耐水圧(mmH2O)10000初期透湿性(g/m2・24hr)5000仕様反射素材、フード:取り外し可能、フード/スピンドル、内ポケット、裾/スピンドル、両胸/ファスナーポケット、両脇/ファスナーポケット、カフス:ストレッチニット+アジャスター内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
730181044749-2513ダークネイビー×ブラックXS103434373.5
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
730181134749-2513ダークネイビー×ブラックS10944.544.575
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
730181294749-2513ダークネイビー×ブラックM115464676.5
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
730181564749-2513ダークネイビー×ブラックXXL13350.550.581
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
730181654749-2513ダークネイビー×ブラック3XL141525283
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
730181744749-2513ダークネイビー×ブラック4XL14853.553.585
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
730181834749-2513ダークグレー×ブラックXS103434373.5
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
730181994749-2513ダークグレー×ブラックS10944.544.575
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
730182084749-2513ダークグレー×ブラックM115464676.5
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
730182264749-2513ダークグレー×ブラックXL127494979.5
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
730182354749-2513ダークグレー×ブラックXXL13350.550.581
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
730182444749-2513ダークグレー×ブラック3XL141525283
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
730182534749-2513ダークグレー×ブラック4XL14853.553.585
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
730182694749-2513ブラックXS103434373.5
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
730182784749-2513ブラックS10944.544.575
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
730182874749-2513ブラックM115464676.5
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
730183144749-2513ブラックXXL13350.550.581
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
730183234749-2513ブラック3XL141525283
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
730183394749-2513ブラック4XL14853.553.585
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
730181384749-2513ダークネイビー×ブラックL12147.547.578
取扱い終了
返品不可
730181474749-2513ダークネイビー×ブラックXL127494979.5
取扱い終了
返品不可
730182174749-2513ダークグレー×ブラックL12147.547.578
取扱い終了
返品不可
730182964749-2513ブラックL12147.547.578
取扱い終了
返品不可
730183054749-2513ブラックXL127494979.5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする