NACHI(不二越)
アクアREVOミル 2枚刃 1.5D Gタイプ
合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。
不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。
耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
刃数
2
表面処理
REVO M
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじれ角(°)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク径公差
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73022338
RVM2010G-1.5D
超硬合金
30/35
1
1.5
40
4
h6
¥
2,230
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
73022347
RVM2015G-1.5D
超硬合金
30/35
1.5
2.3
40
4
h6
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
73022356
RVM2020G-1.5D
超硬合金
30/35
2
3
40
4
h6
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
73022365
RVM2025G-1.5D
超硬合金
30/35
2.5
3.8
40
4
h6
¥
2,730
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
73022374
RVM2030G-1.5D
超硬合金
30/35
3
4.5
45
6
h6
¥
3,120
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
73022383
RVM2035G-1.5D
超硬合金
30/35
3.5
5.3
45
6
h6
¥
5,290
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
73022399
RVM2040G-1.5D
超硬合金
30/35
4
6
45
6
h6
¥
3,260
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
73022408
RVM2045G-1.5D
超硬合金
30/35
4.5
6.8
50
6
h6
¥
5,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
73022417
RVM2050G-1.5D
超硬合金
30/35
5
7.5
50
6
h6
¥
3,370
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
73022426
RVM2055G-1.5D
超硬合金
30/35
5.5
8.3
50
6
h6
¥
5,870
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
73022435
RVM2060G-1.5D
超硬合金
30/35
6
9
50
6
h6
¥
3,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
73022444
RVM2070G-1.5D
超硬合金
30/35
7
11
60
8
h6
¥
9,240
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
73022453
RVM2080G-1.5D
超硬合金
30/35
8
12
60
8
h6
¥
6,680
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
73022469
RVM2090G-1.5D
超硬合金
30/35
9
14
70
10
h6
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
73022478
RVM2100G-1.5D
超硬合金
30/35
10
15
70
10
h6
¥
7,990
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
73022487
RVM2120G-1.5D
超硬合金
30/35
12
18
75
12
h6
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
73022496
RVM2140G-1.5D
超硬合金
30/35
14
21
90
16
h6
¥
22,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
73022505
RVM2150G-1.5D
超硬合金
30/35
15
23
90
16
h6
¥
27,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
73022514
RVM2160G-1.5D
超硬合金
30/35
16
24
90
16
h6
¥
27,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
73022523
RVM2200G-1.5D
超硬合金
30/35
20
30
100
20
h6
¥
45,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください