NACHI(不二越)
アクアREVOミル 4枚刃 1.5D Gタイプ
合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。
不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。
耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
刃数
4
表面処理
REVO M
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじれ角(°)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク径公差
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73022539
RVM4010G-1.5D
超硬合金
30/33
1
1.5
40
4
h6
¥
3,960
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
73022548
RVM4015G-1.5D
超硬合金
30/33
1.5
2.3
40
4
h6
¥
3,960
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
73022557
RVM4020G-1.5D
超硬合金
30/33
2
3
40
4
h6
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
73022566
RVM4025G-1.5D
超硬合金
30/33
2.5
3.8
40
4
h6
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
73022575
RVM4030G-1.5D
超硬合金
30/33
3
4.5
45
6
h6
¥
3,310
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
73022584
RVM4035G-1.5D
超硬合金
30/33
3.5
5.3
45
6
h6
¥
5,860
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
73022593
RVM4040G-1.5D
超硬合金
30/33
4
6
45
6
h6
¥
3,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
73022609
RVM4045G-1.5D
超硬合金
30/33
4.5
6.8
50
6
h6
¥
7,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73022618
RVM4050G-1.5D
超硬合金
30/33
5
7.5
50
6
h6
¥
3,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
73022627
RVM4055G-1.5D
超硬合金
30/33
5.5
8.3
50
6
h6
¥
7,950
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
73022636
RVM4060G-1.5D
超硬合金
30/33
6
9
50
6
h6
¥
4,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
73022645
RVM4070G-1.5D
超硬合金
30/33
7
11
60
8
h6
¥
11,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
73022654
RVM4080G-1.5D
超硬合金
30/33
8
12
60
8
h6
¥
7,680
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
73022663
RVM4090G-1.5D
超硬合金
30/33
9
14
70
10
h6
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
73022679
RVM4100G-1.5D
超硬合金
30/33
10
15
70
10
h6
¥
10,400
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
当日出荷
73022688
RVM4120G-1.5D
超硬合金
30/33
12
18
75
12
h6
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
73022697
RVM4140G-1.5D
超硬合金
30/33
14
21
90
16
h6
¥
23,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
73022706
RVM4150G-1.5D
超硬合金
30/33
15
23
90
16
h6
¥
33,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
73022715
RVM4160G-1.5D
超硬合金
30/33
16
24
90
16
h6
¥
33,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
73022724
RVM4200G-1.5D
超硬合金
30/33
20
30
100
20
h6
¥
48,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください