NACHI(不二越)
アクアREVOミル 2枚刃 2.5D Gタイプ
合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。
不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。
耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
刃数
2
表面処理
REVO M
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじれ角(°)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク径公差
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73022733
RVM2010G-2.5D
超硬合金
30/35
1
2.5
40
4
h6
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
73022749
RVM2015G-2.5D
超硬合金
30/35
1.5
3.8
40
4
h6
¥
2,690
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
73022758
RVM2020G-2.5D
超硬合金
30/35
2
5
40
4
h6
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
73022767
RVM2025G-2.5D
超硬合金
30/35
2.5
6.3
40
4
h6
¥
2,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
73022776
RVM2030G-2.5D
超硬合金
30/35
3
7.5
45
6
h6
¥
3,290
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
73022785
RVM2035G-2.5D
超硬合金
30/35
3.5
8.8
45
6
h6
¥
5,570
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
73022794
RVM2040G-2.5D
超硬合金
30/35
4
10
45
6
h6
¥
3,430
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
73022803
RVM2045G-2.5D
超硬合金
30/35
4.5
11.3
50
6
h6
¥
6,150
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
73022819
RVM2050G-2.5D
超硬合金
30/35
5
12.5
50
6
h6
¥
3,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
73022828
RVM2055G-2.5D
超硬合金
30/35
5.5
13.8
50
6
h6
¥
6,170
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
73022837
RVM2060G-2.5D
超硬合金
30/35
6
15
50
6
h6
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
73022846
RVM2070G-2.5D
超硬合金
30/35
7
17.5
60
8
h6
¥
9,720
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
73022855
RVM2080G-2.5D
超硬合金
30/35
8
20
60
8
h6
¥
7,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
73022864
RVM2090G-2.5D
超硬合金
30/35
9
22.5
70
10
h6
¥
13,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
73022873
RVM2100G-2.5D
超硬合金
30/35
10
25
70
10
h6
¥
8,410
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
73022889
RVM2120G-2.5D
超硬合金
30/35
12
30
75
12
h6
¥
12,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
73022898
RVM2140G-2.5D
超硬合金
30/35
14
35
90
16
h6
¥
23,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
73022907
RVM2150G-2.5D
超硬合金
30/35
15
37.5
90
16
h6
¥
28,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
73022916
RVM2160G-2.5D
超硬合金
30/35
16
40
90
16
h6
¥
28,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
73022925
RVM2200G-2.5D
超硬合金
30/35
20
50
100
20
h6
¥
47,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください