NACHI(不二越)
アクアREVOミル 4枚刃 2.5D Gタイプ
合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。
不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。
耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
刃数
4
表面処理
REVOM
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじれ角(°)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク径公差
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73022934
RVM4010G-2.5D
超硬
30/33
1
2.5
40
4
h6
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
3日以内出荷
73022943
RVM4015G-2.5D
超硬
30/33
1.5
3.8
40
4
h6
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
3日以内出荷
73022959
RVM4020G-2.5D
超硬
30/33
2
5
40
4
h6
¥
3,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
73022968
RVM4025G-2.5D
超硬
30/33
2.5
6.3
40
4
h6
¥
3,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
73022977
RVM4030G-2.5D
超硬
30/33
3
7.5
45
6
h6
¥
3,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
73022986
RVM4035G-2.5D
超硬
30/33
3.5
8.8
45
6
h6
¥
6,510
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
73022995
RVM4040G-2.5D
超硬
30/33
4
10
45
6
h6
¥
3,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
73023004
RVM4045G-2.5D
超硬
30/33
4.5
11.3
50
6
h6
¥
8,020
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
73023013
RVM4050G-2.5D
超硬
30/33
5
12.5
50
6
h6
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
73023029
RVM4055G-2.5D
超硬
30/33
5.5
13.8
50
6
h6
¥
8,830
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73023038
RVM4060G-2.5D
超硬
30/33
6
15
50
6
h6
¥
4,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
73023047
RVM4070G-2.5D
超硬
30/33
7
17.5
60
8
h6
¥
12,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
73023056
RVM4080G-2.5D
超硬
30/33
8
20
60
8
h6
¥
8,530
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
73023065
RVM4090G-2.5D
超硬
30/33
9
22.5
70
10
h6
¥
16,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
73023074
RVM4100G-2.5D
超硬
30/33
10
25
70
10
h6
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
73023083
RVM4120G-2.5D
超硬
30/33
12
30
75
12
h6
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
73023099
RVM4140G-2.5D
超硬
30/33
14
35
90
16
h6
¥
25,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
73023108
RVM4150G-2.5D
超硬
30/33
15
37.5
90
16
h6
¥
37,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
73023117
RVM4160G-2.5D
超硬
30/33
16
40
90
16
h6
¥
37,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
73023126
RVM4200G-2.5D
超硬
30/33
20
50
100
20
h6
¥
54,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください