NACHI(不二越)
アクアREVOミル 2枚刃 2.5D Sタイプ
こんなお得な商品も!
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド
モノタロウ
¥
3,298
~
税込
¥
3,628
~
(36)
合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。
不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。
耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
刃数
2
表面処理
REVO M
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじれ角(°)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク径公差
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73023135
RVM2010S-2.5D
超硬合金
30/35
1
2.5
40
4
h6
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
73023144
RVM2015S-2.5D
超硬合金
30/35
1.5
3.8
40
4
h6
¥
2,690
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
73023153
RVM2020S-2.5D
超硬合金
30/35
2
5
40
4
h6
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
73023169
RVM2025S-2.5D
超硬合金
30/35
2.5
6.3
40
4
h6
¥
2,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
73023178
RVM2030S-2.5D
超硬合金
30/35
3
7.5
45
6
h6
¥
3,290
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
73023187
RVM2035S-2.5D
超硬合金
30/35
3.5
8.8
45
6
h6
¥
5,570
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
73023196
RVM2040S-2.5D
超硬合金
30/35
4
10
45
6
h6
¥
3,430
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
73023205
RVM2045S-2.5D
超硬合金
30/35
4.5
11.3
50
6
h6
¥
6,150
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
73023214
RVM2050S-2.5D
超硬合金
30/35
5
12.5
50
6
h6
¥
3,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
73023223
RVM2055S-2.5D
超硬合金
30/35
5.5
13.8
50
6
h6
¥
6,170
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
73023239
RVM2060S-2.5D
超硬合金
30/35
6
15
50
6
h6
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
73023248
RVM2070S-2.5D
超硬合金
30/35
7
17.5
60
8
h6
¥
9,720
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
73023257
RVM2080S-2.5D
超硬合金
30/35
8
20
60
8
h6
¥
7,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
73023266
RVM2090S-2.5D
超硬合金
30/35
9
22.5
70
10
h6
¥
13,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
73023275
RVM2100S-2.5D
超硬合金
30/35
10
25
70
10
h6
¥
8,410
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
73023284
RVM2120S-2.5D
超硬合金
30/35
12
30
75
12
h6
¥
12,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
73023293
RVM2140S-2.5D
超硬合金
30/35
14
35
90
16
h6
¥
23,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
73023309
RVM2150S-2.5D
超硬合金
30/35
15
37.5
90
16
h6
¥
28,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
73023318
RVM2160S-2.5D
超硬合金
30/35
16
40
90
16
h6
¥
28,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
73023327
RVM2200S-2.5D
超硬合金
30/35
20
50
100
20
h6
¥
47,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください