NACHI(不二越)
アクアREVOミル 4枚刃 2.5D Sタイプ
合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。
不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。
耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
刃数
4
表面処理
REVO M
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじれ角(°)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク径公差
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73023336
RVM4010S-2.5D
超硬合金
30/33
1
2.5
40
4
h6
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
3日以内出荷
73023345
RVM4015S-2.5D
超硬合金
30/33
1.5
3.8
40
4
h6
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
3日以内出荷
73023354
RVM4020S-2.5D
超硬合金
30/33
2
5
40
4
h6
¥
3,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
73023363
RVM4025S-2.5D
超硬合金
30/33
2.5
6.3
40
4
h6
¥
3,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
73023379
RVM4030S-2.5D
超硬合金
30/33
3
7.5
45
6
h6
¥
3,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
73023388
RVM4035S-2.5D
超硬合金
30/33
3.5
8.8
45
6
h6
¥
6,510
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
73023397
RVM4040S-2.5D
超硬合金
30/33
4
10
45
6
h6
¥
3,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
73023406
RVM4045S-2.5D
超硬合金
30/33
4.5
11.3
50
6
h6
¥
8,020
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
73023415
RVM4050S-2.5D
超硬合金
30/33
5
12.5
50
6
h6
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
73023424
RVM4055S-2.5D
超硬合金
30/33
5.5
13.8
50
6
h6
¥
8,830
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73023433
RVM4060S-2.5D
超硬合金
30/33
6
15
50
6
h6
¥
4,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
73023449
RVM4070S-2.5D
超硬合金
30/33
7
17.5
60
8
h6
¥
12,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
73023458
RVM4080S-2.5D
超硬合金
30/33
8
20
60
8
h6
¥
8,530
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73023467
RVM4090S-2.5D
超硬合金
30/33
9
22.5
70
10
h6
¥
16,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
73023476
RVM4100S-2.5D
超硬合金
30/33
10
25
70
10
h6
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
73023485
RVM4120S-2.5D
超硬合金
30/33
12
30
75
12
h6
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
73023494
RVM4140S-2.5D
超硬合金
30/33
14
35
90
16
h6
¥
25,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
73023503
RVM4150S-2.5D
超硬合金
30/33
15
37.5
90
16
h6
¥
37,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
73023519
RVM4160S-2.5D
超硬合金
30/33
16
40
90
16
h6
¥
37,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
73023528
RVM4200S-2.5D
超硬合金
30/33
20
50
100
20
h6
¥
54,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください