NACHI(不二越)
アクアREVOドリル マイクロ 5D
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
材質
超硬
表面処理
REVO D
シャンク径公差
h6
加工穴深さ
5DC
ねじれ角(°)
30
直径許容差(mm)
0~-0.009
内容量
1本
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
直径(Φmm)
先端角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73023878
AQRVDM5D0050
3.5
38
3
0.5
120
¥
4,060
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
73023887
AQRVDM5D0051
3.8
38
3
0.51
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73023896
AQRVDM5D0052
3.8
38
3
0.52
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73023905
AQRVDM5D0053
3.8
38
3
0.53
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73023914
AQRVDM5D0054
3.8
38
3
0.54
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73023923
AQRVDM5D0055
3.8
38
3
0.55
120
¥
4,350
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
73023939
AQRVDM5D0056
4.2
38
3
0.56
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73023948
AQRVDM5D0057
4.2
38
3
0.57
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73023957
AQRVDM5D0058
4.2
38
3
0.58
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73023966
AQRVDM5D0059
4.2
38
3
0.59
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73023975
AQRVDM5D0060
4.2
38
3
0.6
120
¥
3,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
73023984
AQRVDM5D0061
4.5
38
3
0.61
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73023993
AQRVDM5D0062
4.5
38
3
0.62
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024009
AQRVDM5D0063
4.5
38
3
0.63
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024018
AQRVDM5D0064
4.5
38
3
0.64
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024027
AQRVDM5D0065
4.5
38
3
0.65
120
¥
4,350
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
73024036
AQRVDM5D0066
4.9
38
3
0.66
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024045
AQRVDM5D0067
4.9
38
3
0.67
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024054
AQRVDM5D0068
4.9
38
3
0.68
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024063
AQRVDM5D0069
4.9
38
3
0.69
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024079
AQRVDM5D0070
4.9
38
3
0.7
120
¥
3,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
73024088
AQRVDM5D0071
5.2
38
3
0.71
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024097
AQRVDM5D0072
5.2
38
3
0.72
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024106
AQRVDM5D0073
5.2
38
3
0.73
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024115
AQRVDM5D0074
5.2
38
3
0.74
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024124
AQRVDM5D0075
5.2
38
3
0.75
120
¥
4,350
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
73024133
AQRVDM5D0076
5.6
38
3
0.76
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024149
AQRVDM5D0077
5.6
38
3
0.77
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024158
AQRVDM5D0078
5.6
38
3
0.78
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024167
AQRVDM5D0079
5.6
38
3
0.79
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024176
AQRVDM5D0080
5.6
38
3
0.8
120
¥
3,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
73024185
AQRVDM5D0081
5.9
38
3
0.81
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
73024194
AQRVDM5D0082
5.9
38
3
0.82
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024203
AQRVDM5D0083
5.9
38
3
0.83
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024219
AQRVDM5D0084
5.9
38
3
0.84
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024228
AQRVDM5D0085
5.9
38
3
0.85
120
¥
4,350
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
73024237
AQRVDM5D0086
6.3
38
3
0.86
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024246
AQRVDM5D0087
6.3
38
3
0.87
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024255
AQRVDM5D0088
6.3
38
3
0.88
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024264
AQRVDM5D0089
6.3
38
3
0.89
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024273
AQRVDM5D0090
6.3
38
3
0.9
120
¥
3,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
73024289
AQRVDM5D0091
6.6
38
3
0.91
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024298
AQRVDM5D0092
6.6
38
3
0.92
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024307
AQRVDM5D0093
6.6
38
3
0.93
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024316
AQRVDM5D0094
6.6
38
3
0.94
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024325
AQRVDM5D0095
6.6
38
3
0.95
120
¥
4,350
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
73024334
AQRVDM5D0096
7
38
3
0.96
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024343
AQRVDM5D0097
7
38
3
0.97
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024359
AQRVDM5D0098
7
38
3
0.98
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73024368
AQRVDM5D0099
7
38
3
0.99
120
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品説明動画
参考になった