NACHI(不二越)
アクアREVOドリル マイクロ 10D
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
材質
超硬
表面処理
REVO D
シャンク径公差
h6
加工穴深さ
10DC
ねじれ角(°)
30
直径許容差(mm)
0~-0.009
内容量
1本
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
直径(Φmm)
先端角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73025375
AQRVDM10D0050
6
38
3
0.5
120
¥
4,470
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
73025384
AQRVDM10D0051
6.6
38
3
0.51
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025393
AQRVDM10D0052
6.6
38
3
0.52
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025409
AQRVDM10D0053
6.6
38
3
0.53
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025418
AQRVDM10D0054
6.6
38
3
0.54
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025427
AQRVDM10D0055
6.6
38
3
0.55
120
¥
4,780
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
73025436
AQRVDM10D0056
7.2
38
3
0.56
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025445
AQRVDM10D0057
7.2
38
3
0.57
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025454
AQRVDM10D0058
7.2
38
3
0.58
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025463
AQRVDM10D0059
7.2
38
3
0.59
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025479
AQRVDM10D0060
7.2
38
3
0.6
120
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
73025488
AQRVDM10D0061
7.8
38
3
0.61
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025497
AQRVDM10D0062
7.8
38
3
0.62
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025506
AQRVDM10D0063
7.8
38
3
0.63
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
73025515
AQRVDM10D0064
7.8
38
3
0.64
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025524
AQRVDM10D0065
7.8
38
3
0.65
120
¥
4,780
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
73025533
AQRVDM10D0066
8.4
38
3
0.66
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025549
AQRVDM10D0067
8.4
38
3
0.67
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025558
AQRVDM10D0068
8.4
38
3
0.68
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025567
AQRVDM10D0069
8.4
38
3
0.69
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025576
AQRVDM10D0070
8.4
38
3
0.7
120
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
73025585
AQRVDM10D0071
9
38
3
0.71
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025594
AQRVDM10D0072
9
38
3
0.72
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025603
AQRVDM10D0073
9
38
3
0.73
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025619
AQRVDM10D0074
9
38
3
0.74
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025628
AQRVDM10D0075
9
38
3
0.75
120
¥
4,780
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
73025637
AQRVDM10D0076
9.6
38
3
0.76
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025646
AQRVDM10D0077
9.6
38
3
0.77
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025655
AQRVDM10D0078
9.6
38
3
0.78
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025664
AQRVDM10D0079
9.6
38
3
0.79
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025673
AQRVDM10D0080
9.6
38
3
0.8
120
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
73025689
AQRVDM10D0081
10.2
45
3
0.81
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
73025698
AQRVDM10D0082
10.2
45
3
0.82
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025707
AQRVDM10D0083
10.2
45
3
0.83
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
73025716
AQRVDM10D0084
10.2
45
3
0.84
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
73025725
AQRVDM10D0085
10.2
45
3
0.85
120
¥
4,780
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
73025734
AQRVDM10D0086
10.8
45
3
0.86
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025743
AQRVDM10D0087
10.8
45
3
0.87
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025759
AQRVDM10D0088
10.8
45
3
0.88
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025768
AQRVDM10D0089
10.8
45
3
0.89
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025777
AQRVDM10D0090
10.8
45
3
0.9
120
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
73025786
AQRVDM10D0091
11.4
45
3
0.91
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
73025795
AQRVDM10D0092
11.4
45
3
0.92
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025804
AQRVDM10D0093
11.4
45
3
0.93
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025813
AQRVDM10D0094
11.4
45
3
0.94
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025829
AQRVDM10D0095
11.4
45
3
0.95
120
¥
4,780
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
73025838
AQRVDM10D0096
12
45
3
0.96
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025847
AQRVDM10D0097
12
45
3
0.97
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025856
AQRVDM10D0098
12
45
3
0.98
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
73025865
AQRVDM10D0099
12
45
3
0.99
120
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品説明動画
参考になった