曜日別特売

アクアREVOミル 4枚刃 4D Gタイプ

アクアREVOミル 4枚刃 4D Gタイプ - NACHI(不二越)

切れ味重視の設計、加工面粗さも他社防振エンドミルに比べびびりが減。

刃数4表面処理REVO M内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじれ角(°)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク径公差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73026879RVM4010G-4D超硬36.5/3914404h6
7,040
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
73026888RVM4015G-4D超硬36.5/391.56404h6
7,040
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
73026897RVM4020G-4D超硬36.5/3928404h6
5,930
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
73026906RVM4025G-4D超硬36.5/392.510504h6
5,930
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
73026915RVM4030G-4D超硬36.5/39312506h6
6,050
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
73026924RVM4035G-4D超硬36.5/393.514506h6
9,440
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
73026933RVM4040G-4D超硬36.5/39416506h6
6,460
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
73026949RVM4045G-4D超硬36.5/394.518606h6
11,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
73026958RVM4050G-4D超硬36.5/39520606h6
6,920
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
73026967RVM4055G-4D超硬36.5/395.522606h6
12,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
73026976RVM4060G-4D超硬36.5/39624606h6
7,270
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
73026985RVM4070G-4D超硬36.5/39728808h6
18,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
73026994RVM4080G-4D超硬36.5/39832808h6
12,400
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
73027003RVM4090G-4D超硬36.5/399369010h6
24,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
73027019RVM4100G-4D超硬36.5/3910409010h6
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
73027028RVM4120G-4D超硬36.5/39124810012h6
21,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
73027037RVM4140G-4D超硬36.5/39145612016h6
37,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
73027046RVM4150G-4D超硬36.5/39156012016h6
54,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
73027055RVM4160G-4D超硬36.5/39166412016h6
54,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
73027064RVM4200G-4D超硬36.5/39208014020h6
78,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする