マンヨーツール
FM フェイスミルアーバ BT30
センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
用途
粗引きから仕上げまで幅広く使用可能
FIG
1
寸法W(mm)
8
寸法C(mm)
-
寸法C1(mm)
-
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法G
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73029295
BT30-FM16-45
16
45
32
16
5
HCB-M8
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
73029304
BT30-FM16-75
16
75
32
16
5
HCB-M8
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
73029313
BT30-FM22.225-45
22.225
45
45
18
4
HCB-M10
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
73029329
BT30-FM22.225-75
22.225
75
45
18
4
HCB-M10
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください