曜日別特売

FM フェイスミルアーバ BT40

FM フェイスミルアーバ BT40 - マンヨーツールFM フェイスミルアーバ BT40 - マンヨーツール

センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ

用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能寸法W(mm)8寸法C1(mm)-内容量1本
全10種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
FIG
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法C(mm)
寸法G
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73029338BT40-FM16-751167532165-HCB-M8
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73029347BT40-FM16-1002161003216538HCB-M8
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73029356BT40-FM16-1252161253216538HCB-M8
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73029365BT40-FM16-1502161503216538HCB-M8
23,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73029374BT40-FM16-1752161753216538HCB-M8
24,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
73029383BT40-FM22.225-75122.2257545184-HCB-M10
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73029399BT40-FM22.225-100222.2251004518445HCB-M10
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73029408BT40-FM22.225-125222.2251254518445HCB-M10
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73029417BT40-FM22.225-150222.2251504518445HCB-M10
23,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73029426BT40-FM22.225-175222.2251754518445HCB-M10
24,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする