マンヨーツール
FMA フェイスミルアーバ BT30
センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
用途
粗引きから仕上げまで幅広く使用可能
寸法C(mm)
-
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
FIG
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法W(mm)
寸法C1(mm)
寸法G
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73029435
BT30-FMA-25.4-45
1
25.4
45
50
22
5
9.5
33
MBA-M12
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
73029444
BT30-FMA-25.4-75
1
25.4
75
50
22
5
9.5
33
MBA-M12
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
73029453
BT30-FMA31.75-45
3
31.75
45
60
30
7
12.7
40
MBA-M16
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください