FMA フェイスミルアーバ BT40

FMA フェイスミルアーバ BT40 - マンヨーツールFMA フェイスミルアーバ BT40 - マンヨーツール

センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ

用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
FIG
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法W(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法G
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73029469BT40-FMA25.4-45125.445502259.5-33MBA-M12
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73029478BT40-FMA25.4-75125.475502259.5-33MBA-M12
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73029487BT40-FMA25.4-100125.4100502259.5-33MBA-M12
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73029496BT40-FMA25.4-105125.4105502259.5-33MBA-M12
21,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73029505BT40-FMA25.4-125225.4125502259.56033MBA-M12
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73029514BT40-FMA25.4-150225.4150502259.56033MBA-M12
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
73029523BT40-FMA31.75-75131.75756030712.7-40MBA-M16
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73029539BT40-FMA31.75-100131.751006030712.7-40MBA-M16
21,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73029548BT40-FMA31.75-125131.751256030712.7-40MBA-M16
22,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73029557BT40-FMA31.75-150131.751506030712.7-40MBA-M16
24,500
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
73029566BT40-FMA38.1-75338.1758034915.9-50MBA-M20
22,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73029575BT40-FMA38.1-100338.11008034915.9-50MBA-M20
24,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする