曜日別特売

FMB フェイスミルアーバ BT40

FMB フェイスミルアーバ BT40 - マンヨーツールFMB フェイスミルアーバ BT40 - マンヨーツール

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)

用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法H(mm)26寸法D(mm)78寸法C(mm)-寸法C1(mm)33寸法GMBA-M12FIG3内容量1本
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73029907BT40-FMB25.4-75759.525.45
22,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73029916BT40-FMB25.4-1001009.525.45
24,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
73029925BT40-FMB25.4-1251259.525.45
26,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
73029934BT40-FMB25.4-1501509.525.45
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
73029943BT40-FMB27-757512276
22,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73029959BT40-FMB27-10010012276
24,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
73029968BT40-FMB27-12512512276
26,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
73029977BT40-FMB27-15015012276
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする