マンヨーツール
FMC フェイスミルアーバ BT30
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途
サンドビック社、セコ社正面フライス用
寸法C(mm)
-
寸法C1(mm)
-
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
FIG
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法W(mm)
寸法G
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73030196
BT30-FMC22-45
1
22
45
45
18
5
10
HCB-M10
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
73030205
BT30-FMC22-75
1
22
75
45
18
5
10
HCB-M10
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
73030214
BT30-FMC27-45
3
27
45
70
20
6
12
M12
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください