曜日別特売

FMC フェイスミルアーバ BT50

FMC フェイスミルアーバ BT50 - マンヨーツールFMC フェイスミルアーバ BT50 - マンヨーツール

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)

用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C1(mm)-内容量1本
全31種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
FIG
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法W(mm)
寸法C(mm)
寸法G
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73030363BT50-FMC22-60122604518510-HCB-M10
28,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
73030379BT50-FMC22-1051221054518510-HCB-M10
32,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
73030388BT50-FMC22-150222150451851060HCB-M10
37,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
73030397BT50-FMC22-200222200451851060HCB-M10
42,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
73030406BT50-FMC22-250222250451851060HCB-M10
45,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
73030415BT50-FMC22-300222300451851060HCB-M10
53,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
73030424BT50-FMC22-350222350451851060HCB-M10
59,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
73030433BT50-FMC25.4-105125.4105702059.5-HCB-M12
32,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
73030449BT50-FMC25.4-150125.4150702059.5-HCB-M12
37,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
73030458BT50-FMC25.4-200125.4200702059.5-HCB-M12
42,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
73030467BT50-FMC25.4-250125.4250702059.5-HCB-M12
45,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
73030476BT50-FMC25.4-300125.4300702059.5-HCB-M12
53,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
73030485BT50-FMC25.4-350125.4350702059.5-HCB-M12
59,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
73030494BT50-FMC27-1051271057020612-HCB-M12
32,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
73030503BT50-FMC27-1501271507020612-HCB-M12
37,500
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
73030519BT50-FMC27-2001272007020612-HCB-M12
42,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
73030528BT50-FMC27-2501272507020612-HCB-M12
45,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
73030537BT50-FMC27-3001273007020612-HCB-M12
53,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
73030546BT50-FMC27-3501273507020612-HCB-M12
59,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
73030555BT50-FMC32-1051321058522714-HCB-M16
32,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
73030564BT50-FMC32-1501321508522714-HCB-M16
37,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
73030573BT50-FMC32-2001322008522714-HCB-M16
42,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
73030589BT50-FMC32-2501322508522714-HCB-M16
45,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
73030598BT50-FMC32-3001323008522714-HCB-M16
53,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
73030607BT50-FMC32-3501323508522714-HCB-M16
59,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
73030616BT50-FMC38.1-105138.11058522715.9-HCB-M16
32,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
73030625BT50-FMC38.1-150138.11508522715.9-HCB-M16
37,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
73030634BT50-FMC38.1-180138.11808522715.9-HCB-M16
40,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
73030643BT50-FMC38.1-200138.12008522715.9-HCB-M16
42,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
73030659BT50-FMC38.1-250138.12508522715.9-HCB-M16
45,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
73030668BT50-FMC38.1-300138.13008522715.9-HCB-M16
53,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする