マンヨーツール
FMP プランジアーバ BT40(高送り用 往復突き加工用)
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。
仕上げ面のうねりがほとんど出ない。
荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。
用途
高送り・往復突き加工用
寸法K(mm)
5
内容量
1本
全8種類を絞り込む
寸法D(mm)
16
22
25.4
寸法L1(mm)
150
200
寸法L2(mm)
123
173
寸法H(mm)
16
18
22
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法W(mm)
寸法G
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73030677
BT40-FMP16-150-40
16
150
123
16
38
8
HCB-M8×35
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
73030686
BT40-FMP16-200-40
16
200
173
16
38
8
HCB-M8×35
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
73030695
BT40-FMP22-150-50
22
150
123
18
48
10
HCB-M10×35
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
73030704
BT40-FMP22-200-50
22
200
173
18
48
10
HCB-M10×35
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
73030713
BT40-FMP22-150-63
22
150
123
18
60
10
HCB-M10×35
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
73030729
BT40-FMP22-200-63
22
200
173
18
60
10
HCB-M10×35
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
73030738
BT40-FMP25.4-150
25.4
150
123
22
60
9.5
MBA-M12
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
73030747
BT40-FMP25.4-200
25.4
200
173
22
60
9.5
MBA-M12
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください