曜日別特売

ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST32

ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST32 - マンヨーツールST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST32 - マンヨーツール

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)

用途ミーリングチャックでご使用下さい寸法D(Φmm)32内容量1本
全14種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法K(mm)
寸法C(Φmm)
寸法G
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73031447ST32-FM16-70163270151685-HCB-M8
15,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
73031456ST32-FM16-1501632150151685-HCB-M8
21,000
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
73031465ST32-FM16-2001632200151685-HCB-M8
25,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
73031474ST32-FMC22-702245701618105-HCB-M10
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
73031483ST32-FMC22-15022451501618105-HCB-M10
21,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
73031499ST32-FMC22-20022452001618105-HCB-M10
25,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
73031508ST32-FMC27-702748702020126-HCB-M12
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
73031517ST32-FMC27-15027481502020126-HCB-M12
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73031526ST32-FMC27-20027482002020126-HCB-M12
26,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
73031535ST32-FM22.225-7022.2254570151884-HCB-M10
15,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
73031544ST32-FM22.225-15022.22545150151884-HCB-M10
21,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
73031553ST32-FM22.225-20022.22545200151884-HCB-M10
25,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
73031569ST32-FMA25.4-7025.4507016229.5533MBA-M12
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
73031578ST32-FMA31.75-7031.756070203012.7740MBA-M16
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする