マンヨーツール
FMP サイドカッタ用アーバ BT40
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。
仕上げ面のうねりがほとんど出ない。
荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。
用途
高送り・往復突き加工用
寸法D(mm)
27
寸法H(mm)
20
寸法D1(mm)
48
寸法K(mm)
6
寸法W(mm)
12
寸法G
HCB-M12×35
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73031797
BT40-FMP27-105-50
105
78
¥
26,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
73031806
BT40-FMP27-150-50
150
123
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
73031815
BT40-FMP27-200-50
200
173
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください