マンヨーツール
FMP サイドカッタ用アーバ BT50
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。
仕上げ面のうねりがほとんど出ない。
荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。
用途
高送り・往復突き加工用
寸法H(mm)
20
寸法D(mm)
27
寸法D1(mm)
48
寸法W(mm)
12
寸法K(mm)
6
寸法G
HCB-M12×35
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73031824
BT50-FMP27-105-50
105
67
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
73031833
BT50-FMP27-150-50
150
112
¥
40,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
73031849
BT50-FMP27-200-50
200
162
¥
45,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
73031858
BT50-FMP27-250-50
250
212
¥
49,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
73031867
BT50-FMP27-300-50
300
262
¥
56,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
73031876
BT50-FMP27-350-50
350
312
¥
64,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください