曜日別特売

FMLW 中空軽量ロングアーバ(高送り用)

FMLW 中空軽量ロングアーバ(高送り用) - マンヨーツールFMLW 中空軽量ロングアーバ(高送り用) - マンヨーツール

ビビリに強い高剛性アーバ
ローコスト
2面拘束仕様(BT主軸にも使用可)
センタースルーオイルホール対応可

用途高送り用内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法K(mm)
寸法W(mm)
寸法G
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73031998BT50-FMLW22-250-63222502121860510HCB-M10×35
68,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
73032007BT50-FMLW22-300-63223002621860510HCB-M10×35
79,500
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
73032016BT50-FMLW22-350-63223503121860510HCB-M10×35
88,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
73032025BT50-FMLW22.225-250-6322.225250212186048HCB-M10×35
68,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
73032034BT50-FMLW22.225-300-6322.225300262186048HCB-M10×35
79,500
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
73032043BT50-FMLW22.225-350-6322.225350312186048HCB-M10×35
88,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
73032068BT50-FMLW31.75-300-8031.753002623076712.7HCB-M16×40
79,500
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
73032077BT50-FMLW31.75-350-8031.753503123076712.7HCB-M16×40
88,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
73032086BT50-FMLW31.75-250-10031.752502123096712.7HCB-M16×40
68,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
73032095BT50-FMLW31.75-300-10031.753002623096712.7HCB-M16×40
79,500
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
73032104BT50-FMLW31.75-350-10031.753503123096712.7HCB-M16×40
88,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
73032113BT50-FMLW38.1-250-12538.12502123498915.9MBA-M20
68,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
73032129BT50-FMLW38.1-300-12538.13002623498915.9MBA-M20
79,500
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
73032138BT50-FMLW38.1-350-12538.13503123498915.9MBA-M20
88,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
73032059BT50-FMLW31.75-250-8031.752502123076712.7HCB-M16×40
68,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする