曜日別特売

HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT30

HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT30 - マンヨーツールHMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT30 - マンヨーツール

金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。
ヘッド交換式で工具管理が容易。
干渉の為、首下部を追加工して使用可能。
センタースルーオイルホール対応

用途モジュラーヘッド用内容量1本
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73032348BT30-HMA8-454523M88.514.516
23,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73032357BT30-HMA8-858563M88.514.521.1
25,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
73032366BT30-HMA10-454523M1010.518.520
23,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73032375BT30-HMA10-858563M1010.518.525.1
25,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
73032384BT30-HMA12-454523M1212.523.525
23,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73032393BT30-HMA12-858563M1212.523.530.1
25,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
73032409BT30-HMA16-454523M16172932
23,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
73032418BT30-HMA16-858563M16172932
25,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする