マンヨーツール
HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT40
金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。
ヘッド交換式で工具管理が容易。
干渉の為、首下部を追加工して使用可能。
センタースルーオイルホール対応
用途
モジュラーヘッド用
内容量
1本
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
45
85
135
寸法D(Φmm)
14.5
18.5
23.5
29
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73032427
BT40-HMA8-45
45
18
M8
8.5
14.5
16
¥
25,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
73032436
BT40-HMA8-85
85
58
M8
8.5
14.5
20.5
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
73032445
BT40-HMA10-45
45
18
M10
10.5
18.5
20
¥
25,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
73032454
BT40-HMA10-85
85
58
M10
10.5
18.5
24.5
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
73032463
BT40-HMA12-45
45
18
M12
12.5
23.5
25
¥
25,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
73032479
BT40-HMA12-85
85
58
M12
12.5
23.5
29.5
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
73032488
BT40-HMA12-135
135
108
M12
12.5
23.5
34.8
¥
31,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
73032497
BT40-HMA16-45
45
18
M16
17
29
32
¥
25,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
73032506
BT40-HMA16-85
85
58
M16
17
29
35
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
73032515
BT40-HMA16-135
135
108
M16
17
29
40.3
¥
31,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください