マンヨーツール
HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT50
金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。
ヘッド交換式で工具管理が容易。
干渉の為、首下部を追加工して使用可能。
センタースルーオイルホール対応
用途
モジュラーヘッド用
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73032524
BT50-HMA8-85
85
47
M8
8.5
14.5
19.4
¥
29,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
73032533
BT50-HMA8-135
135
97
M8
8.5
14.5
24.6
¥
31,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
73032549
BT50-HMA10-85
85
47
M10
10.5
18.5
20
¥
29,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
73032558
BT50-HMA10-135
135
97
M10
10.5
18.5
28.6
¥
31,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
73032567
BT50-HMA12-85
85
47
M12
12.5
23.5
25
¥
29,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
73032576
BT50-HMA12-135
135
97
M12
12.5
23.5
33.6
¥
31,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
73032585
BT50-HMA12-185
185
147
M12
12.5
23.5
38.9
¥
36,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
73032594
BT50-HMA12-250
250
212
M12
12.5
23.5
45.7
¥
42,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
73032603
BT50-HMA12-300
300
262
M12
12.5
23.5
50.9
¥
49,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
73032619
BT50-HMA16-85
85
47
M16
17
29
32
¥
29,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
73032628
BT50-HMA16-135
135
97
M16
17
29
39.1
¥
31,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
73032637
BT50-HMA16-185
185
147
M16
17
29
44.4
¥
36,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
73032646
BT50-HMA16-250
250
212
M16
17
29
51.2
¥
42,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
73032655
BT50-HMA16-300
300
262
M16
17
29
56.4
¥
49,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください