曜日別特売

HSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK63A

HSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK63A - マンヨーツールHSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK63A - マンヨーツール

金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。
ヘッド交換式で工具管理が容易。
干渉の為、首下部を追加工して使用可能。
センタースルーオイルホール対応

用途モジュラーヘッド用内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73032664A63-HMA8-454519M88.514.516
34,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
73032673A63-HMA8-858559M88.514.520.6
37,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
73032689A63-HMA10-606034M1010.518.520
34,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
73032698A63-HMA10-858559M1010.518.524.6
37,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
73032707A63-HMA12-606034M1212.523.525
34,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
73032716A63-HMA12-858559M1212.523.529.6
37,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
73032725A63-HMA12-135135109M1212.523.534.9
44,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
73032734A63-HMA16-606034M16172932
34,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
73032743A63-HMA16-858559M16172932
37,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
73032759A63-HMA16-135135109M16172940.4
44,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする