マンヨーツール
HSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK100A
金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。
ヘッド交換式で工具管理が容易。
干渉の為、首下部を追加工して使用可能。
センタースルーオイルホール対応
用途
モジュラーヘッド用
内容量
1本
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
85
135
185
250
300
寸法D(Φmm)
14.5
18.5
23.5
29
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73032768
A100-HMA8-85
85
50
M8
8.5
14.5
19.7
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
73032777
A100-HMA8-135
135
100
M8
8.5
14.5
24.9
¥
46,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
73032786
A100-HMA10-85
85
50
M10
10.5
18.5
23.7
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
73032795
A100-HMA10-135
135
100
M10
10.5
18.5
28.9
¥
46,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
73032804
A100-HMA12-85
85
50
M12
12.5
23.5
28.7
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
73032813
A100-HMA12-135
135
100
M12
12.5
23.5
33.9
¥
46,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
73032829
A100-HMA12-185
185
150
M12
12.5
23.5
39.2
¥
53,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
73032838
A100-HMA12-250
250
221
M12
12.5
23.5
46.6
¥
57,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
73032847
A100-HMA12-300
300
271
M12
12.5
23.5
51.9
¥
66,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
73032856
A100-HMA16-85
85
50
M16
17
29
34.2
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
73032865
A100-HMA16-135
135
106
M16
17
29
40.1
¥
46,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
73032874
A100-HMA16-185
185
156
M16
17
29
45.3
¥
53,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
73032883
A100-HMA16-250
250
221
M16
17
29
52.1
¥
57,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
73032899
A100-HMA16-300
300
271
M16
17
29
57.4
¥
66,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください