マンヨーツール
HMA-ST ストレートシャンク ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用)
金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。
ヘッド交換式で工具管理が容易。
干渉の為、首下部を追加工して使用可能。
センタースルーオイルホール対応
用途
モジュラーヘッド用
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
FIG
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73032908
ST16-HMA8-150
1
16
150
120
30
-
M8
8.5
14.5
-
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
73032917
ST16-HMA8-200
1
16
200
150
50
-
M8
8.5
14.5
-
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
73032926
ST20-HMA10-150
1
20
150
120
30
-
M10
10.5
18.5
-
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
73032935
ST20-HMA10-200
1
20
200
150
50
-
M10
10.5
18.5
-
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
73032944
ST20-HMA10-250
1
20
250
200
50
-
M10
10.5
18.5
-
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
73032953
ST25-HMA12-150
1
25
150
120
30
-
M12
12.5
23.5
-
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
73032969
ST25-HMA12-200
1
25
200
150
50
-
M12
12.5
23.5
-
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
73032978
ST25-HMA12-250
1
25
250
200
50
-
M12
12.5
23.5
-
¥
26,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
73032987
ST25-HMA12-300
1
25
300
200
100
-
M12
12.5
23.5
-
¥
32,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
73032996
ST32-HMA16-200
1
32
200
150
50
-
M16
17
29
-
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
73033005
ST32-HMA16-250
1
32
250
200
50
-
M16
17
29
-
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
73033014
ST32-HMA16-300
1
32
300
200
100
-
M16
17
29
-
¥
34,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
73033023
ST42-HMA16-400
2
42
400
150
250
30
M16
17
29
40.5
¥
48,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください