マンヨーツール
ST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST32
ミーリングチャックでご使用下さい。
寸法D1(Φmm)
32
寸法L(mm)
120
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法G
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法C1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73033574
ST32-SCA15.875-30
15.875
26
16
3.18
M14×P1.5
13
23
26
¥
26,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
73033583
ST32-SCA22.225-30
22.225
34
21
3.18
M20×P1.5
18
30
34
¥
25,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
73033599
ST32-SCA25.4-30
25.4
40
25
6.35
M24×P2.0
21
32
40
¥
25,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください