曜日別特売

MMC ミルマックス ミーリングチャック BT40

MMC ミルマックス ミーリングチャック BT40 - マンヨーツールMMC ミルマックス ミーリングチャック BT40 - マンヨーツール

多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。
チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。
ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。

内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法d(Φmm)
寸法G
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73033653BT40-MMC20-9090675220M18×P1.5
44,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
73033669BT40-MMC20-120120675220M18×P1.5
49,500
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
73033678BT40-MMC20-150150675220M18×P1.5
60,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
73033687BT40-MMC20-200200675220M18×P1.5
66,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
73033696BT40-MMC25-9090806025M18×P1.5
44,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
73033705BT40-MMC25-120120806025M18×P1.5
53,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
73033714BT40-MMC25-150150806025M18×P1.5
63,500
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
73033723BT40-MMC25-200200806025M18×P1.5
69,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
73033739BT40-MMC32-9090877332M18×P1.5
44,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
73033748BT40-MMC32-105105877332M18×P1.5
44,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
73033757BT40-MMC32-120120877332M18×P1.5
53,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
73033766BT40-MMC32-150150877332M18×P1.5
63,500
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
73033775BT40-MMC32-200200877332M18×P1.5
69,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
73033784BT40-MMC42-120120909342M22×P1.5
63,500
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする