曜日別特売

使い捨てゼッケンベスト 【要支援(NEED HELP)】

使い捨てゼッケンベスト 【要支援(NEED HELP)】 - ナカネ使い捨てゼッケンベスト 【要支援(NEED HELP)】 - ナカネ使い捨てゼッケンベスト 【要支援(NEED HELP)】 - ナカネ使い捨てゼッケンベスト 【要支援(NEED HELP)】 - ナカネ

ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。
参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。
ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。
さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。
マジックで自由に記入が可能です。

用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などに材質ポリエステル不織布サイズフリー幅(cm)40着丈(cm)51表示内容要支援(NEED HELP)内容量1箱(100枚)
注意
※マジックで記入する際は油性ペンをご使用下さい。
全6種類を絞り込む
色(本体)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73074129610-1014-red-yousienレッド
28,000
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
73074138610-1014-yellow-yousienイエロー
28,000
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
73074147610-1014-green-yousienグリーン
28,000
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
73074156610-1014-blue-yousienブルー
28,000
27,980
30,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
73074165610-1014-purple-yousienパープル
28,000
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
73074174610-1014-black-yousienブラック
28,000
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする