自動巻きLEDバリアリールLongコーンタイプ

自動巻きLEDバリアリールLongコーンタイプ - Reelex自動巻きLEDバリアリールLongコーンタイプ - Reelex自動巻きLEDバリアリールLongコーンタイプ - Reelex自動巻きLEDバリアリールLongコーンタイプ - Reelex自動巻きLEDバリアリールLongコーンタイプ - Reelex自動巻きLEDバリアリールLongコーンタイプ - Reelex自動巻きLEDバリアリールLongコーンタイプ - Reelex自動巻きLEDバリアリールLongコーンタイプ - Reelex

人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。
バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。

用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂、シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂高さ(mm)126電源単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売)テープ長さ(m)6シート幅(mm)60横(mm)70シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外使用可点灯方法回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像73074366BRS-606ASLED248-1518トラ
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
※メイン画像73074375BRS-606BSLED248-1516危険立入禁止
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする