Reelex
バリアリールLong専用LEDライト
人感センサーLEDライトです。
バリアリールLongの形状に合わせた専用です。
用途
夜間や暗所での危険区域への立入規制に
トラスコ品番
248-1519
セット内容
専用LEDライト
材質
ポリカーボネート、AES樹脂
色
赤(LEDケース)
高さ(mm)
50
電源
単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売)
横(mm)
70
使用場所
屋外使用可
LED使用数(個)
4
点灯方法
回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73074384
BRS-LED1
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください