バリアリールLong専用LEDライトキャッチ

バリアリールLong専用LEDライトキャッチ - ReelexバリアリールLong専用LEDライトキャッチ - ReelexバリアリールLong専用LEDライトキャッチ - ReelexバリアリールLong専用LEDライトキャッチ - Reelex

人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongキャッチです。
シート先端側にもLEDライトが取り付けできます。

用途夜間や暗所での危険区域への立入規制にトラスコ品番248-1521セット内容専用LEDライト+キャッチ材質ABS樹脂高さ(mm)174電源単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売)横(mm)70使用場所屋外使用可点灯方法回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73074393BRS-LED1C
9,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする