Reelex
反射サインプラチェーン
夜間など暗所での進入規制に。
使用場所
屋外使用可
仕様
反射チェーン付(長さ20m先端カナビラ付、反射板40ヶ所)
長さ(m)
20
適合チェーン線径(Φmm)
6
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
表示内容
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73074427
SPCR-W610A
黄(ポール)
立入禁止 入らないでください
本体:ポリプロピレン、ベースプレート:鉄、チェーン:ポリエチレン
¥
107,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73074436
SPCR-W610B
赤(ポール)
進入禁止
本体:ポリプロピレン、ベースプレート:鉄、プラチェーン:ポリエチレン
¥
107,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください