Reelex
反射サインプラチェーン アジャスタータイプ
夜間など暗所での進入規制に。
仕様
反射チェーン付(長さ20m先端カナビラ付、反射板40ヶ所)
長さ(m)
20
使用場所
屋外使用可
適合チェーン線径(Φmm)
6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
色
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73074445
SPCR-W610AAJ
1台
283-5420
本体:ポリプロピレン、ベースプレート:鉄、プラチェーン:ポリエチレン
黄(ポール)
立入禁止 入らないでください
¥
107,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73074454
SPCR-W610BAJ
1個
283-5421
本体:ポリプロピレン、ベースプレート:鉄、チェーン:ポリエチレン
赤(ポール)
進入禁止
¥
107,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください