ミツギロン
アーチスタンド3台組
差し込んで回すだけの簡単組み立てです。
組み立て式のため、使用後はコンパクトに収納できます。
重石不要のタンク付きです。(満水時:6.6kg、満砂時:9.6kg)
錆びないので雨の日も安心です。
用途
自宅の車庫付近や迷惑駐車でお困りの場所に、私有地との境に設置して無断侵入対策に
セット内容
アーチパイプ:3本、スタンドパイプ:6本、ポリ台:6個、ポリ台キャップ:6個、プラチェーン2.5m:2本
材質
アーチスタンド:PE、ポリ台:PE、ポリ台キャップ:PE、プラチェーン:PE
幅(mm)
900
高さ(mm)
725
奥行(mm)
255
満水時質量(kg)
6.6
内容量
1組(3台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73074479
SF-47-W
268-8512
ホワイト
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73074463
SF-47-Y
268-8509
イエロー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980