ガッチリコーン

ガッチリコーン - ミツギロンガッチリコーン - ミツギロン
(1件のレビュー)

コーンバーをかける所にフックが付いており、強風でも外れにくくなっています。
コーンが太めに造られており遠くからでも目立ちやすくなっております。

用途土台の中に水、砂などを入れて重しにトラスコ品番269-0616幅(mm)370奥行(mm)370内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色(本体)
デザイン
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73074533CN-23PEレッドライン入り700
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73074533
2024-03-05
用途: 無断駐車対策
医療・福祉・介護関連業

底にヤカンでお水を入れようと蓋を開けましたが硬くて手では開かず、ペンチで開けましたが蓋が多少歪みそうになり注意が必要です。蓋に黒の輪っかが付いていて、何の為なのか分からず、とりあえずそのまま使用しています。お水はどの位入れたら良いかもわからなかったのですが、溢れない程度にして使用中、風に飛ばされなくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする