ガッチリスコッチコーン

ガッチリスコッチコーン - ミツギロン

コーンバーをかける所にフックが付いており、強風でも外れにくくなっています。
コーンが太めに造られており遠くからでも目立ちやすくなっております。

用途土台の中に水、砂などを入れて重しに材質本体:PE、反射テープ:PET樹脂色(本体)レッドトラスコ品番269-0615幅(mm)370高さ(mm)700奥行(mm)370デザインライン入り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73074549CN-24700
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする