ワイヤレスマウス 無線 USB IR 抗菌 3ボタン Mサイズ

ワイヤレスマウス 無線 USB IR 抗菌 3ボタン Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB IR 抗菌 3ボタン Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB IR 抗菌 3ボタン Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB IR 抗菌 3ボタン Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB IR 抗菌 3ボタン Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB IR 抗菌 3ボタン Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB IR 抗菌 3ボタン Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB IR 抗菌 3ボタン Mサイズ - エレコム

法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。
各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのワイヤレスマウスです。

付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1サイズM質量(g)【マウス本体】約52※電池を含まず、【レシーバー】約2種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 10、8.1、7、macOS Big Sur(11)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-A(オス)対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機分解能1300カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】56.0×98.0×34.3通信方式GFSK方式インターフェースUSB保証期間1年間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約237時間連続待機時間約500日ホイール数1個電池使用可能期間約431日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73041213M-K6DRKBK/RSブラック
2,310
2,298
2,528(税込)
当日出荷
73041229M-K6DRKWH/RSホワイト
2,310
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする