曜日別特売

ワイヤレスマウス 無線 USB レーザー 抗菌 3ボタン Mサイズ

ワイヤレスマウス 無線 USB レーザー 抗菌 3ボタン Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB レーザー 抗菌 3ボタン Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB レーザー 抗菌 3ボタン Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB レーザー 抗菌 3ボタン Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB レーザー 抗菌 3ボタン Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB レーザー 抗菌 3ボタン Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB レーザー 抗菌 3ボタン Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB レーザー 抗菌 3ボタン Mサイズ - エレコム

法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。
各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるレーザーセンサーのワイヤレスマウスです。

定格電圧(V)【本体】1.5コネクタ形状USB-A(オス)対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機分解能1600カウント通信方式GFSK方式連続動作時間約308時間連続待機時間約500日ホイール数1個読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
種類
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73041238M-S2DLKBK/RSブラックM【マウス本体】約57※電池を含まず、【レシーバー】約2【射出光線】不可視波長域【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
2,709
2,698
2,968(税込)
当日出荷
73041247M-S2DLKWH/RSホワイトMサイズ【マウス】約57(電池を含まず)、【レシーバー】約2射出光線:不可視波長域【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
2,709
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73041247M-S2DLKWH/RS73041238M-S2DLKBK/RSM-S2DLKWH/RS ワイヤレスマウス 無線 USB レーザー 抗菌 3ボタン Mサイズ エレコム 73041238ワイヤレスマウス 無線 USB レーザー 抗菌 3ボタン Mサイズエレコム1個
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする