バランスボール バランスクッション スクエア型 45cm コンパクト 体幹 トレーニング

バランスボール バランスクッション スクエア型 45cm コンパクト 体幹 トレーニング - エレコムヘルスケアバランスボール バランスクッション スクエア型 45cm コンパクト 体幹 トレーニング - エレコムヘルスケアバランスボール バランスクッション スクエア型 45cm コンパクト 体幹 トレーニング - エレコムヘルスケアバランスボール バランスクッション スクエア型 45cm コンパクト 体幹 トレーニング - エレコムヘルスケアバランスボール バランスクッション スクエア型 45cm コンパクト 体幹 トレーニング - エレコムヘルスケアバランスボール バランスクッション スクエア型 45cm コンパクト 体幹 トレーニング - エレコムヘルスケア

座るだけの簡単体幹トレーニング!安全設計の耐荷重120kg。
市販のクッションカバー(45×45cm)を装着できる、安定した座り心地とコンパクトなサイズでインテリアにも馴染むスクエア型バランスクッションです。

セット内容バランスクッション、ハンドポンプ材質バランスクッション:PVC/ハンドポンプ:PP、鉄(亜鉛メッキ)グレー耐荷重(kg)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73041396HCF-BBSGY
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする