エレコム
ヘッドホンスタンド ホルダー クランプ式 ドリンクホルダー付 デスク下 収納
(1件のレビュー)
作業スペースを確保しながらヘッドホンとドリンクを収納できる、ドリンクホルダー付きのヘッドホンスタンドです。
材質
アルミ、シリコン
質量(g)
約170
耐荷重(kg)
約9
対応機種
ヘッドバンド幅約50mm以下のヘッドホン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約85×135×95
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73041414
HP-DSDSKDBK
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
73041423
HP-DSDSKDSV
シルバー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください