エレコム
マイクスタンド マイクホルダー 卓上 高さ調整 角度調整
(1件のレビュー)
動画撮影をランクアップする、ずっしりとした土台で安定感がある卓上型マイクスタンドです。
材質
本体:鉄、ABS、ポリアミド、PP
色
ブラック
質量(g)
約430
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約127(土台)/約16(伸縮アーム)×260~366(土台からホルダー最上部まで)
対応機種
直径約25~30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径)
角度調節
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73041448
HS-DSARMBK
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください