エレコム
マイクスタンド マイクホルダー フレキシブルアーム コードホルダー付
動画撮影をランクアップする、フレキシブルアームでマイクを好きな位置に調節できるマイクスタンドです。
付属品
保護クッションシート
材質
本体:ABS、スチール、アルミ
色
ブラック
質量(g)
約480
耐荷重(kg)
約1
対応機種
直径約25~30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径)
アーム長さ(mm)
約350(×2)
角度調節
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73041457
HS-DSZARMBK
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください