土木シート
ポリプロピレン製のシートで排水性、耐食性に優れます。
土木工事にて多目的にお使いいただけます。
用途
土木工事(河川、道路、農地など)
引張強度(N)
縦約1200、横約971
伸び(%)
縦約19.6、横約17.5
引裂強度(N)
縦約329、横約284
透水係数(cm/s)
約9.79×10-3
色
黄土色
幅(m)
2
厚さ(mm)
0.3
材質
PP
内容量
1巻
注意
本来の用途以外にお使いにならないでください。
各数値は、測定値であり、保証値ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73074725
2×50
50
10
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
73074734
2×100
100
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください