DEEN
1/4sqソケット(十二角・インチサイズ)
インチサイズの1/4SQソケットです。
穴角
12角
差込角(sq.)
6.35[1/4]
セット内容
7/32:外形8.6・全長20mm、1/4:外形9.1・全長20mm、9/32:外形10.3・全長20mm、5/16:外形11.7・全長20mm、3/8:外形13.7・全長21mm、7/16:外形15.7・全長21mm、1/2:外形17.7・全長21.5mm、9/16:外形19.6・全長21.5mm
内容量
1個
注意
※写真は6角モデルです。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73051905
DNB2-1/2W
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
73051923
DNB2-1/4W
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
73052054
DNB2-3/8W
¥
773
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
73052088
DNB2-5/16W
¥
745
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
73052133
DNB2-7/16W
¥
773
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
73052194
DNB2-9/16W
¥
891
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
73052219
DNB2-9/32W
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください