曜日別特売

3/8sqへクスローブソケット(E型)

3/8sqへクスローブソケット(E型) - DEEN

自動車のシートレールなどに利用されている星型ボルト用のソケットです。
ザグリを抑えており、低頭タイプにも対応可能です。
E8:外径11mm/内径7.1mm、E10:外径12.8mm/内径9mm、E12:外径14.8mm/内径11mm、E14:外径17.6mm/内径12.9mm、E16:外径19.7mm/内径15.6mm、E18:外径21.5mm/内径16.5mm。

穴角ヘックスローブ差込角(sq.)9.5[3/8]内容量1個
注意
※内径は内溝のトップ-トップで計測した数値です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73052359DNB3-E14
864
859
945(税込)
5日以内出荷
73052334DNB3-E10
800
取扱い終了
73052343DNB3-E12
800
取扱い終了
73052368DNB3-E16
964
取扱い終了
73052377DNB3-E18
964
取扱い終了
73052386DNB3-E8
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする