曜日別特売

1/4sqアングルアダプタ

1/4sqアングルアダプタ - DEEN
(1件のレビュー)

差込角を90°変換するアダプターです。
ハンドル類、エクステンションバーなどアダプター類と組み合わせることで作業が困難な複雑な場所へアクセスできます。

全長(mm)23.4差込角(sq.)6.35[1/4]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73052438DNBA2Z
1,327
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73052438
2023-07-19
用途: 車・バイクの整備
京セラ株式会社

・「あったらいいな」的な工具だと思います。物のつくりはしっかりしており良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする