首振りラチェットコンビレンチ

首振りラチェットコンビレンチ - DEEN
セット内容8mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm9、16mm、17mm、18mm、19mm全長(mm)8mm:135、10mm:161、11mm:168、12mm:174、13mm:180、14mm:193、15mm:199、16mm:215、17mm:232、18mm:239、19mm:249首振りありラチェット機構ありギア数72(送り角5度)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73053743DNC-8FGW
2,318
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする